Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 20,0m - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel - gepresst, halogenfrei - Blau (91655)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2180873
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     91655
EAN/GTIN:
     4040849916557
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Übersicht

Kurzinfo  Goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 20 m - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel - gepresst, halogenfrei - Blau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  91655
Modell  Goobay
EAN/UPC  4040849916557

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Goobay Patch-Kabel - 20 m - Blau
Typ  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Gepresst, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse, Slim, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge  20 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Blau
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Gepresst, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse, Slim, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge  20 m
Farbe  Blau
Farbkategorie  Blau
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568 - bis zu 600 MHz
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
20 m
Farbe:
Blau
Farbkategorie:
Blau
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568 - bis zu 600 MHz
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp cat 6a 20m, patch kabel, patch-kabel sftp, 91655, rj45, goobay, blau, wentronic, pimf, patchkabel, sftp, halogenfrei, geformt, s/ftp, patch, kabel, netzwerkkabel, gbit/sek., rohkabel, lszh, kupfer, stecker, 1000, gbitsek, gbit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
39
€ 9,90*
ab € 16,49*
€ 22,03*
€ 4,50*
ab € 16,50*
€ 22,04*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 22,56*
€ 29,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,36*
€ 37,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.