Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Newer Technology AdaptaDrive - Laufwerksschachtadapter - 3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz (NWTADPTADRV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2184944
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     NWTADPTADRV
EAN/GTIN:
     0811643011755
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Übersicht

Kurzinfo  Newer Technology AdaptaDrive - Laufwerksschachtadapter - 3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  NewerTech
Hersteller Art. Nr.  NWTADPTADRV
EAN/UPC  5052182113639

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Newer Technology AdaptaDrive - Laufwerksschachtadapter
Gerätetyp  Laufwerksschachtadapter
Farbe  Schwarz
Unterstützter Formfaktor  3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld  1 3.5" (8.9 cm)
Produktmaterial  Aluminium
Systemanforderungen  Apple MacOS, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.12 cm x 14.67 cm x 0.9 cm
Gewicht  99 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laufwerksschachtadapter
Unterstützter Formfaktor  3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Produktmaterial  Aluminium
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Prozessor  Keine CPU
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld  1 x intern 3.5" (8.9 cm)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Open-Style
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.12 cm
Tiefe  14.67 cm
Höhe  0.9 cm
Gewicht  99 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Laufwerksschachtadapter
Unterstützter Formfaktor:
3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Produktmaterial:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Prozessor:
Keine CPU
Einschübe:
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld:
1 x intern 3.5" (8.9 cm)
Leistungsmerkmale:
Open-Style
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Microsoft Windows
Breite:
10.12 cm
Tiefe:
14.67 cm
Höhe:
0.9 cm
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, festplatten einbaurahmen, adaptadrive, nwtadptadrv, newertech, schwarz, sata, newer, technology, laufwerksschachtadapter, gbit/sek, gbitsek, 1012, gbit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 11,92*
€ 16,97*
3 Tage
3
€ 10,00*
ab € 17,28*
€ 24,27*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 25,13*
€ 34,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,50*
€ 46,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.