Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
Mini-DisplayPort Kabel
>
Artikel
VALUE - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) - Mini DisplayPort (M) - 1 m - verriegelt - Schwarz (11.99.5634)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Value
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-2198129
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.5634
EAN/GTIN:
7611990174935
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Übersicht
Kurzinfo
VALUE - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) - Mini DisplayPort (M) - 1 m - verriegelt - Schwarz
Gruppe
Ausgabe Kabel
Hersteller
Secomp
Hersteller Art. Nr.
11.99.5634
Modell
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
VALUE DisplayPort-Kabel - 1 m
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Kabeleigenschaften
Verriegelt
Länge
1 m
Anschluss/Anschlüsse
1 x 20-poliger DisplayPort - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x Mini DisplayPort - männlich
Farbe
Schwarz
Ausführliche Details
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Kabeleigenschaften
Verriegelt
Länge
1 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x 20-poliger DisplayPort - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x Mini DisplayPort - männlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
DisplayPort-Kabel
Technologie:
Abgeschirmt
Kabeleigenschaften:
Verriegelt
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x 20-poliger DisplayPort - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x Mini DisplayPort - männlich
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Mini Displayport Kabel und Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
DisplayPort Kabel
,
Mini-DisplayPort Kabel
,
1m datenkabel
,
alarmkabel
,
value displayport kabel
,
value
,
displayport
,
mini
,
schwarz
,
5634
,
11995634
,
11.99.5634
,
kabel
,
displayportkabel
,
eingerastet
,
cable
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,03*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,35*
€ 10,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,25*
€ 20,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 1,5 m
VALUE
11.99.5638
ab € 4,26*
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 2 m
VALUE
11.99.5635
ab € 4,58*
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 3 m
VALUE
11.99.5636
ab € 5,33*
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 5 m
VALUE
11.99.5637
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen