Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CNBCOOLPADL4F - Notebook-Kühlpad (CNBCOOLPADL4F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2206869
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CNBCOOLPADL4F
EAN/GTIN:
     4015867190722
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter

Übersicht

Kurzinfo  Conceptronic CNBCOOLPADL4F - Notebook-Kühlpad
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Conceptronic
Hersteller Art. Nr.  CNBCOOLPADL4F
Modell  CNBCOOLPADL4F
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Conceptronic CNBCOOLPADL4F - Notebook-Kühlpad
Produkttyp  Notebook-Kühlpad
Packungsinhalt  4 Lüfter
Produktmaterial  Aluminiumlegierung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36 cm x 25.7 cm x 2.5 cm
Gewicht  567 g
Funktionen  Stromversorgung über USB

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Kühlpad
Produktmaterial  Aluminiumlegierung
Packungsinhalt  4 Lüfter
Breite  36 cm
Tiefe  25.7 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  567 g
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB
Kennzeichnung  EN55022:2010, EN55024:2010, EMC 2004/108/EC

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produkttyp:
Notebook-Kühlpad
Produktmaterial:
Aluminiumlegierung
Packungsinhalt:
4 Lüfter
Breite:
36 cm
Tiefe:
25.7 cm
Höhe:
2.5 cm
Leistungsmerkmale:
Stromversorgung über USB
Kennzeichnung:
EN55022:2010, EN55024:2010, EMC 2004/108/EC
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, laptopständer conceptronic, notebook cooler, conceptronic, cnbcoolpadl4f, 4fan, cooling, 17.0")/, schwarz, notebookkühlpad, kühlpad, notebookkhlpad, khlpad, notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,92*
€ 10,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,89*
€ 11,36*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,18*
€ 20,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,56*
€ 21,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.