Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 42 IP - VoIP-Telefon - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO ST 42 IP IP-Telefon Silber
AGFEO ST 42 IP IP-Telefon Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-2214745
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101321
EAN/GTIN:
     4021972013214
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone

Übersicht

Kurzinfo  AGFEO ST 42 IP - VoIP-Telefon - Silber
Gruppe  Telefone
Hersteller  AGFEO Telekommunikation
Hersteller Art. Nr.  6101321
Modell  AGFEO ST 42 IP
EAN/UPC  4021972013214

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AGFEO ST 42 IP - VoIP-Telefon
Produkttyp  VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen  AGFEO AS 43, AGFEO AS 200 IT, AGFEO AS 45, AGFEO elements ES 516, AGFEO elements ES 522
Gegensprechanlage  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Anzeige  LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Gehäusefarbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen  AGFEO AS 43, AGFEO AS 200 IT, AGFEO AS 45, AGFEO elements ES 516, AGFEO elements ES 522
Gehäusefarbe  Silber
  
Telefonmerkmale  
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Wählertyp  Tastatur
Position des Wählers  Telefon
Konferenzfähig  Ja
Gegensprechanlage  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Menüvorgang  Ja
Anz. programmierbare Tasten  10
Klingelzeichen  12
Zusätzliche Funktionen  Eingebaute Uhr, integrierter Kalender, Intercom
Zusätzliche Merkmale  Tastensperre
  
IP-Telefonie  
VoIP  Ja
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle  Telefon
Hintergrundbeleuchtet  Ja
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Headsetstecker
Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich, auf dem Tisch
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Basis)  
Breite  23.5 cm
Tiefe  21 cm
Höhe  13 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produkttyp:
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe:
Silber
Anrufservices:
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Wählertyp:
Tastatur
Position des Wählers:
Telefon
Konferenzfähig:
Ja
Gegensprechanlage:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Menüvorgang:
Ja
Anz. programmierbare Tasten:
10
Klingelzeichen:
12
Zusätzliche Funktionen:
Eingebaute Uhr, integrierter Kalender, Intercom
Zusätzliche Merkmale:
Tastensperre
VoIP:
Ja
Typ:
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle:
Telefon
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Verbindungen:
Headsetstecker , Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Breite:
23.5 cm
Tiefe:
21 cm
Höhe:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, agfeo isdn telefon, isdn telefon, 6101321, agfeo, silber, hypervoice, voiptelefon, voip, telefon, sytemtelefon, f.as, firmware, od.es, 1.3b, odes
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 8,00*
ab € 212,86*
€ 242,77*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 219,32*
€ 250,38*
€ 3,50*
ab € 223,53*
€ 255,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,24*
€ 268,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 240,45*
€ 273,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101323
ab € 261,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.