Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2216753 Herst.-Nr.: 120123 EAN/GTIN: 4005938201235 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Helos - Telefonkabel - RJ-45 (M) zu TAE-F (M) - 2 m - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Herweck | Hersteller Art. Nr. | 120123 | Modell | | EAN/UPC | 4005938201235 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Helos Telefonkabel - 2 m - Schwarz | Typ | Telefonkabel | Drähte pro Kabel | 2 Drähte | Länge | 2 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | TAE-F - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonkabel | Drähte pro Kabel | 2 Drähte | Paare pro Kabel | 1 Zweidrahtleitungen | Länge | 2 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | TAE-F - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonkabel | Drähte pro Kabel: | 2 Drähte | Paare pro Kabel: | 1 Zweidrahtleitungen | Länge: | 2 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | TAE-F - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 120123, helos, rj45, anschlusskabel, 8p2c, router, schwarz, telefonkabel, taef, 2adrig, fstecker, rj45stecker, belegung, rj45:, adrig, stecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 0,77* | € 0,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,10* | € 12,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 12,44* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|