Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S 3x RCA - 3x RCA 2.5m Audio-Kabel 2,5 m 3 x RCA Schwarz - Rot - Weiß - Gelb (BS40150-2.5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S 3x RCA - 3x RCA 2.5m Audio-Kabel 2,5 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
shiverpeaks BASIC-S 3x RCA - 3x RCA 2.5m Audio-Kabel 2,5 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-2216787
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS40150-2.5
EAN/GTIN:
     4017538985248
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Produkttext

Anschlüsse: 3x Cinch-Stecker - 3x Cinch-Stecker Stecker: vergossen Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm Adern Material: Kupfergemisch Stecker Material: Eisen Kontaktoberfläche: vernickelt Farbe Kabel: schwarz . Farbe Stecker: weiß/ gelb /rot

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  2,5m
Anschluss 1  3 x RCA
Anschluss 2  3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Nickel
Produktfarbe  Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Kabelmaterial  Kupfer

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
2,5m
Anschluss 1:
3 x RCA
Anschluss 2:
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Nickel
Produktfarbe:
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Kabelmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel, shiverpeaks, 40150, bs4015025, cinchstecker, bs401502.5, bs40150, basics3, basics, 2.5m, audiokabel, schwarz, weiß, gelb, basic, audio, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
603
€ 4,50*
ab € 1,48*
€ 2,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,24*
€ 35,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS40150-5.0
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.