Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PS/2-Kabel, gedreht PS/2 Anschlusskabel, Tastaturweiche, Mini-DIN, gedreht, grau, 2m, passend für alle Handscanner (90A051360)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-221689
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A051360
EAN/GTIN:
     5052178406967
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel

Produkttext

Datalogic ist weltweit einer der größten Hersteller von Barcodelesern und mobilen Datenerfassungsgeräten. Das Unternehmen beschäftigt sich im Bereich Barcodetechnologie. Seine weltweite Führung im automatischen Identifikationssektor wird dank der hohen Qualität seiner Produkte, ihrer Vielseitigkeit und sorgfältigen Entwürfe aufgebaut. Außer mobiler Datenerfassungsgeräte wie Barcodeleser und Terminals und Geräten für stationäre Datenerfassung, produziert Datalogic die ganze Palette von zuverlässigen Zubehörprodukten, einschließlich der diversen Verkabelungslösungen, die bestmögliche Leistung der Datalogic Geräte gewährleisten.

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic - Datenkabel (M) - PS/2, 6-polig - aufgespult
Gruppe  Eingabe Kabel
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  90A051360
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Datenkabel
Typ  Datenkabel
Kabeleigenschaften  Aufgespult
Anschluss/Anschlüsse  1 männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Verpackung  Retail

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Datenkabel
Kabeleigenschaften  Aufgespult
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Verpackung  Retail

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Datenkabel
Kabeleigenschaften:
Aufgespult
Anschluss/Anschlüsse:
1 männlich
Verpackung:
Retail
Weitere Suchbegriffe: datalogic, 90a051360, 051360, ps/2, cab365, minidin, cable, coiled, gedreht, connector, wedge, ps/2kabel, anschlusskabel, tastaturweiche, grau, passend, alle, handscanner, ps2kabel, kabel, mini
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 20,89*
€ 9,90*
ab € 19,50*
€ 27,23*
€ 6,00*
ab € 15,21*
€ 29,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,75*
€ 30,11*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 21,80*
€ 30,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A051740
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.