Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK ISM 433 MHz Antenna - Antenne - 1 dBi - ungerichtet - Schwarz (88915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2216953
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88915
EAN/GTIN:
     4043619889150
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK ISM 433 MHz Antenna - Antenne - 1 dBi - ungerichtet - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88915
Modell  ISM 433 MHz Antenna
EAN/UPC  4043619889150

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK ISM 433 MHz Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.85 cm x 0.85 cm
Länge  5 cm
Produktmaterial  Gummi
Richtwirkung  Ungerichtet
Antennengewinn  1 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  Gummi
Breite  0.85 cm
Tiefe  0.85 cm
Länge  5 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Richtwirkung  Ungerichtet
Antennengewinn  1 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Flexibilität
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Gummi
Breite:
0.85 cm
Tiefe:
0.85 cm
Länge:
5 cm
Farbe:
Schwarz
Richtwirkung:
Ungerichtet
Antennengewinn:
1 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA männlich
Leistungsmerkmale:
Flexibilität
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
75 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 88915, antenne, schwarz, flexibel, antenna, ungerichtet, omnidirektional, 4014619780877, omni, [88915]
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
1
€ 9,90*
ab € 3,48*
€ 5,31*
1
€ 6,89*
ab € 3,86*
€ 5,87*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 12,44*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 14,66*
€ 20,49*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 15,62*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.