Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-223394 Herst.-Nr.: 02300BK08345 EAN/GTIN: 5052178204808 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Zebra 2300 Wax - Thermotransfer-Farbband - 1 x Schwarz - 83 mm x 450 m - Box mit 12 Stück | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | 02300BK08345 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra 2300 Wax - Thermotransfer-Farbband | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie | Thermowachs | Druckfarbe | Schwarz | Enthaltene Menge | 12 | Bandgröße | 83 mm x 450 m | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie | Thermowachs | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 12 | Bandgröße | 83 mm x 450 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie: | Thermowachs | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 12 | Bandgröße: | 83 mm x 450 m |
Kompatible Geräte: | | Zebra: | ZipShip 2300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, 2300, zebra, 83mm, 02300bk08345, 02300, 08345, zipship, thermotransferband, wachs, 450m, midrange/high, drucker, rollenbreite:, kern:, länge:, stück, ribbon, midrangehigh, rollenbreite, kern, 254mm, lnge, stck, midrange, high, länge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 9,90* | ab € 8,61* | € 11,43* | | | | | | | | 12 | | € 1,00* | ab € 8,81* | € 11,60* | | | | | | | | 1 | | € 6,00* | ab € 88,09* | € 119,44* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,85* | € 119,47* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 95,42* | € 123,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|