Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etikettenrolle
>
Artikel
Epson - Hochglänzende, gestanzte Etiketten - 102 x 152 mm 3200 Etikett(en) 800) - für ColorWorks C7500, C7500G (C33S045719)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-2243436
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C33S045719
EAN/GTIN:
8715946547350
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Übersicht
Kurzinfo
Epson - Hochglänzende, gestanzte Etiketten - 102 x 152 mm 3200 Etikett(en) 800) - für ColorWorks C7500, C7500G
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
Epson
Hersteller Art. Nr.
C33S045719
Modell
EAN/UPC
8715946547350
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Epson - hochglänzende, gestanzte Etiketten - 3200 Etikett(en)
Produkttyp
Hochglänzende, gestanzte Etiketten
Mediengröße
102 x 152 mm
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
800
Enthaltene Menge
3200 Etikett(en)
Kompatibel mit
ColorWorks C7500, C7500G
Ausführliche Details
Media
Medientyp
Hochglänzende, gestanzte Etiketten
Mediengrößen
102 x 152 mm
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
800
Enthaltene Menge
3200 Etikett(en)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson ColorWorks C7500, C7500G
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Medientyp:
Hochglänzende, gestanzte Etiketten
Mediengrößen:
102 x 152 mm
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle:
800
Enthaltene Menge:
3200 Etikett(en)
Kompatibel mit:
Epson ColorWorks C7500, C7500G
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Drucker
>
Zubehör - Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Fotoetikett
,
Hochglanzetikett
,
etikettenrolle 100 x 150mm
,
etiketten rolle
,
etiketten-rolle epson
,
epson
,
7500
,
etiketten
,
6000
,
c33s045719
,
045719
,
colorworks
,
c7500
,
etikettenrolle
,
hochglänzend
,
etikett(en
,
rolle(n
,
gestanzte
,
c7500g
,
cwc6000ae
,
cwc6000pe
,
tmc7500g
,
102x152mm
,
hochglnzend
,
rollen
,
etikett
,
rolle
,
c6000ae
,
c6000pe
,
normalpapier
,
high
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 574
4
€ 1,00*
ab € 56,57*
€ 73,85*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 57,00*
€ 75,36*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 79,75*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 60,94*
€ 80,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson C7500G Drucker mit Cutter - 600x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN Schnittstellen (C31CD84312)
Epson
C31CD84312
ab € 6.900,81*
Zubehör
Epson ColorWorks CW-6000Ae Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CH76102)
Epson
C31CH76102
ab € 2.409,75*
Zubehör
Epson ColorWorks CW-C6000Ae (mk)
Epson
C31CH76102MK
ab € 2.415,43*
Zubehör
Epson ColorWorks CW-C6000Pe
Epson
C31CH76202
ab € 3.157,23*
Zubehör
Epson ColorWorks CW-C6000Pe (mk)
Epson
C31CH76202MK
ab € 3.145,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen