| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2246050 Herst.-Nr.: 19" 1U Mounting Bracket EAN/GTIN: 6954273624422 |
| |
|
| | |
| HikVision Accessory 19" 1U Mounting Bracket (19" 1U Mounting Bracket) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1203, 1203zj, camera, 6954273636463, 19"rackmountkit, nvrgehäuse, 380/385mm, 19z1u380mountingbracket, suitable, except, infrared, zubehör, accessory, 19rackmountkit, nvrgehuse, 380385mm, zubehr, rackmount, gehäuse, 385mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,22* | € 6,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,05* | € 30,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|