Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2256950 Herst.-Nr.: 89381 EAN/GTIN: 4043619893812 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Speicher-Controller - mSATA - 600 MBps - eSATA 6Gb/s, PCIe x4 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 89381 | Modell | | EAN/UPC | 4043619893812 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - Speicher-Controller - mSATA - eSATA 6Gb/s, PCIe x4 | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte | Bustyp | eSATA 6Gb/s, PCIe x4 | Schnittstelle | mSATA | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte | Host-Bus | eSATA 6Gb/s, PCIe x4 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | mSATA | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | M.2 Card - Key M-Steckplatz, 67-polig | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | 4 LED-Leuchten | Montagekit | Mitgeliefert | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Speicher-Controller - Plug-in-Karte | Host-Bus: | eSATA 6Gb/s, PCIe x4 | Schnittstelle: | mSATA | Datenübertragungsrate: | 600 MBps | Unterstützte Geräte: | Solid State-Laufwerk | Schnittstellen: | M.2 Card - Key M-Steckplatz, 67-polig | Leistungsmerkmale: | 4 LED-Leuchten | Montagekit: | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, eSATA Controller, eSATA Karte, m2 festplatte, delock, 89381, pcie, speichercontroller, msata, esata, 6gb/s, express, karte, intern, 6gbs, speicher, controller, nvme, ngff, 4014619780914, [89381] |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 28,25* | € 29,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 30,91* | € 32,49* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,08* | € 32,67* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,55* | € 34,15* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,66* | € 40,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|