Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2263746 Herst.-Nr.: 8520B002 EAN/GTIN: 0005000035038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Canon C-EXV 47 - Schwarz - Trommel-Kit - für imageRUNNER ADVANCE C250i, C350i, C351iF | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 8520B002 | Modell | C-EXV 47 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon C-EXV 47 - Schwarz - Trommel-Kit | Produkttyp | Trommel-Kit | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Kompatibel mit | imageRUNNER ADVANCE C250i, C350i, C351iF | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommel-Kit | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Canon imageRUNNER ADVANCE C250i, C350i, C351iF | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Trommel-Kit | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Kompatibel mit: | Canon imageRUNNER ADVANCE C250i, C350i, C351iF |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | imageRUNNER Advance C 250 i; imageRUNNER Advance C 250 iF; imageRUNNER Advance C 255 i; imageRUNNER Advance C 255 iF; imageRUNNER Advance C 350 i; imageRUNNER Advance C 350 iF; imageRUNNER Advance C 350 p; imageRUNNER Advance C 351 iF; imageRUNNER Advance C 355 i; imageRUNNER Advance C 355 iFC; imageRUNNER Advance C 355 P; IR Advance C 250 i; IR Advance C 250 iF; IR Advance C 255 i; IR Advance C 255 iF; IR Advance C 350 i; IR Advance C 350 iF; IR Advance C 350 p; IR Advance C 351 iF; IR Advance C 355 i; IR Advance C 355 iFC; IR Advance C 355 P; IR-C 250 i; IR-C 250 iF; IR-C 255 i; IR-C 255 iF; IR-C 350 i; IR-C 350 iF; IR-C 350 p; IR-C 351 iF; IR-C 355 i; IR-C 355 iFC; IR-C 355 P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Canon, Entwicklereinheit Canon, Fotoeinheit Canon, Fotoleiter Canon, Photoleiter Canon, Trommeleinheit Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon bildtrommel, bildtrommel, toner für canon schwarz, canon, 8520, cexv, 8520b002, schwarz, original, trommeleinheit, advance, imagerunner, c250i, c255i, c350i, c350p, c351if, c355i, c355ifc, c355p, black, drum, cexv47, trommel, unit, 8520b002aa, seiten, 4250911713469, exv47 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,15* | ab € 91,14* | € 118,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 92,28* | € 118,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 96,59* | € 123,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 97,49* | € 124,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 100,68* | € 128,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|