Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-226463 Herst.-Nr.: UG219E EAN/GTIN: 4053162508064 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - Austausch - 2 Jahre - Lieferung - für Deskjet Ink Advantage 46XX; Officejet 4500, 4500 G510, 46XX, 57XX, 7510, J3508, J4680 | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UG219E | EAN/UPC | 4053162508064 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - 2 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | Entwickelt für | Deskjet Ink Advantage 4615, Ink Advantage 4625, Ink Advantage 4645, Ink Advantage 4675; Officejet 4500 G510a, 4500 G510g, 4500 Wireless G510n, 4620, 4622, 4630, 4632, 4634, 4636, 4650, 5740, 5742, 5744, 7510 Wide Format, J3508, J3608, J3680, J4580, J4660, J4680 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Deskjet Ink Advantage 4615, Ink Advantage 4625, Ink Advantage 4645, Ink Advantage 4675 HP Officejet 4500 G510a, 4500 G510g, 4500 Wireless G510n, 4620, 4622, 4630, 4632, 4634, 4636, 4650, 5740, 5742, 5744, 7510 Wide Format, J3508, J3608, J3680, J4580, J4660, J4680 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, hp care pack 2 jahre, care pack garantieverlängerung, hp it serviceverträge, advantage, ug219e, exchange, 46xx, 5075, 5275, jahre, officejet, electronic, care, pack, standard, serviceerweiterung, austausch, lieferung, deskjet, 5275;, 57xx, epack, carepack, standardaustausch, drucker, inc., dedicated, printing, solution |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,49* | € 16,52* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,70* | € 16,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 16,11* | € 21,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,76* | € 24,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|