Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-226470 Herst.-Nr.: UM136E EAN/GTIN: 4053162120884 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - Austausch - 2 Jahre - Lieferung - für Color LaserJet Pro CP1025, CP1525, M252; LaserJet Pro 200 M251 | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UM136E | EAN/UPC | 4053162120884 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - 2 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Rücksendung | Auf Kosten des Kunden | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | Entwickelt für | Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw, CP1525n, CP1525nw, M252dw, M252n; LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Rücksendung | Auf Kosten des Kunden | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw, CP1525n, CP1525nw, M252dw, M252n HP LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Rücksendung: | Auf Kosten des Kunden | Volle Vertragslaufzeit: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 2 jahre, care pack garantieverlängerung, care pack support hpe, 1025, um136e, exchange, electronic, serviceerweiterung, jahre, austausch, color, care, pack, standard, lieferung, laserjet, cp1025, cp1025nw, m252dw, m252n, inc., epack, carepack, next, business, hardware, support, dedicated, printing |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,14* | € 25,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,73* | € 25,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 22,56* | € 28,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,02* | € 33,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|