Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp MX-75G-TCA - Cyan - Original - Tonerpatrone - für Sharp MX-6500N, MX-7500N (MX75GTCA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharp MX-75G-TCA - Cyan - Original - Tonerpatrone - für Sharp MX-6500N, MX-7500N (MX75GTCA)
Artikel-Nr.:
     2753I-2265407
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     MX75GTCA
EAN/GTIN:
     4974019781952
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Sharp MX-75G-TCA - Cyan - Original - Tonerpatrone - für Sharp MX-6500N, MX-7500N
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Sharp
Hersteller Art. Nr.  MX75GTCA
Modell  MX-75G-TCA
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sharp MX-75G-TCA - Cyan - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten bei 10 % Seitendeckung
Kompatibel mit  Sharp MX-6500N, MX-7500N

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten bei 10 % Seitendeckung
  
Media  
Mitgeliefertes Zubehör  Integrierter Kreislauf-Chip
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Sharp MX-6500N, MX-7500N

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 30000 Seiten bei 10 % Seitendeckung
Mitgeliefertes Zubehör:
Integrierter Kreislauf-Chip
Kompatibel mit:
Sharp MX-6500N, MX-7500N

Kompatible Geräte:
Sharp:
MX -6500 N; MX -7500 N
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, lasertoner cyan, lasertoner, sharp toner, sharp, mx75gtca, cyan, 7500, tonerpatrone, 6500, original, mx6500n, mx7500n, 6500n, 7500n, toner, 60.000, seiten, 60.000seiten, tonerkartusche, stück, mx6500, 60000, 60000seiten, stck, 75gtca, 000seiten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 118,12*
€ 151,13*
€ 4,50*
ab € 118,40*
€ 151,14*
€ 1,95*
ab € 132,85*
€ 167,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 140,13*
€ 176,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.