Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LTX 800G - LTO Ultrium 4 - 800GB / 1,6TB (LTX800GN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LTX800G
Sony LTX800G
Artikel-Nr.:
     2753I-226971
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LTX800GN
EAN/GTIN:
     0027242717541
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Übersicht

Kurzinfo  Sony LTX 800G - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  LTX800GN
Modell  LTX 800G
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony LTX 800G - LTO Ultrium x 1 - 800 GB
Typ  LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kapazität ohne Komprimierung  800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung  1.6 TB
Bandlänge  820 m
Besonderheiten  Metal Particle (MP)

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien  1
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung  1.6 TB
Bandlänge  820 m
Besonderheiten  Metal Particle (MP)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  32 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Typ:
LTO Ultrium
Bandkassette:
Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kapazität ohne Komprimierung:
800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
1.6 TB
Bandlänge:
820 m
Besonderheiten:
Metal Particle (MP)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
32 °C
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band, sony, ltx800gn, ultrium, lto4, 800/1600gb, 800g, 800gb, 1600, 8001600gb, 16tb, 1600gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.