Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt PSM-S1 - Smart-Stecker - kabellos - ZigBee


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blaupunkt PSM-S1 Smart Plug Weiß
Blaupunkt PSM-S1 Smart Plug Weiß
Blaupunkt PSM-S1 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-2275547
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     PSM-S1
EAN/GTIN:
     4054512525021
Suchbegriffe:
Funksteckdose
funksteckdose

Übersicht

Kurzinfo  Blaupunkt PSM-S1 - Smart-Stecker - kabellos - ZigBee
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  PSM-S1
Modell  PSM-S1
EAN/UPC  4054512525021

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Blaupunkt PSM-S1 - Smart-Stecker
Produkttyp  Smart-Stecker
Funktionen  Elektronik ein-/ausschalten, Leistungsmessung
Konnektivität  Kabellos - ZigBee
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.8 cm x 5.2 cm x 8.55 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smart-Stecker
Funktionen  Elektronik ein-/ausschalten, Leistungsmessung
Anschlusstechnik  Kabellos
Merkmale  Bis 3680 Watt
  
Verschiedenes  
Nennspannung  Wechselstrom 120/230 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.8 cm
Tiefe  5.2 cm
Höhe  8.55 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 85% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Smart-Stecker
Funktionen:
Elektronik ein-/ausschalten, Leistungsmessung
Anschlusstechnik:
Kabellos
Merkmale:
Bis 3680 Watt
Nennspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Breite:
7.8 cm
Tiefe:
5.2 cm
Höhe:
8.55 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 85% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: psms1, blaupunkt, funk, zwischenstecker, qserie, smartstecker, kabellos, zigbee, weiß, 230v, serie, smart, stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,17*
€ 82,83*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 64,18*
€ 82,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.