Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2280761 Herst.-Nr.: 858469 EAN/GTIN: 3548388584691 |
| |
|
| | |
| Patchkabel S/FTP (PiIMF), Cat 6A (EIA/TIA), rot, 1,5 m Patchkabel mit besonders schmalem Knickschutz (858469) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: exertis connect patch-kabel 1,5m rot, patch kabel, patch-kabel sftp, 858469, patchkabel, s/ftp, sftp, cat., pimf, halogenfrei, rastnasenschutz, exertis, connect, piimf, eia/tia, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, eiatia |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,57* | € 2,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,95* | € 2,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,10* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|