Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2285251 Herst.-Nr.: CF361X EAN/GTIN: 0888793237618 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP 508X - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF361X) | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | CF361X | Modell | Hewlett-Packard HP 508X | EAN/UPC | 0888793237618 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP 508X - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF361X) | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | HP Untermarke | LaserJet | Druckfarbe | Cyan | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 9500 Seiten | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | HP Untermarke | LaserJet | Farbe | Cyan | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 9500 Seiten | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | HP Untermarke: | LaserJet | Farbe: | Cyan | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität: | Bis zu 9500 Seiten |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c; Color LaserJet Enterprise M 552 dn; Color LaserJet Enterprise M 553; Color LaserJet Enterprise M 553 dn; Color LaserJet Enterprise M 553 n; Color LaserJet Enterprise M 553 Series; Color LaserJet Enterprise M 553 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 f; Color LaserJet Managed E 55040 dn; Color LaserJet Managed E 55040 dw; Color LaserJet Managed Flow MFP E 57540 c; Color LaserJet Managed Flow MFP E 57540 dn; Color LaserJet Managed Flow MFP E 57540 xhn; Color LaserJet Managed M 550 Series; Color LaserJet Managed M 553 dnm; Color LaserJet Managed M 553 xm; Color LaserJet Managed MFP M 577 dnm; Color LaserJet Managed MFP M 577 Series; Color LaserJet Mangaged Flow MFP M 577 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, cf361x, cyan, 508x, toner, 9500, 9.500, seiten, laserjet, hohe, tonerkartusche, original, kapazitt, enterprise, kapazität, tonerpatrone, color, cartridge, no.508x, kapazität:, ergiebigkeit, inc., high, 19798, flow, m577, 9500seiten |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 218,44* | € 233,81* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,36* | € 254,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 246,80* | € 263,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 252,34* | € 267,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,96* | € 277,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|