Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF363X (508X) - Magenta - Kapazität: 9.500 Seiten (CF363X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2285263
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF363X
EAN/GTIN:
     0888793237632
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 508X - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF363X)
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CF363X
Modell  Hewlett-Packard HP 508X
EAN/UPC  0888793237632

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 508X - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF363X)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Magenta
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 9500 Seiten

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 9500 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 9500 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c; Color LaserJet Enterprise M 552 dn; Color LaserJet Enterprise M 553; Color LaserJet Enterprise M 553 dn; Color LaserJet Enterprise M 553 n; Color LaserJet Enterprise M 553 Series; Color LaserJet Enterprise M 553 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 f; Color LaserJet Managed E 55040 dn; Color LaserJet Managed E 55040 dw; Color LaserJet Managed Flow MFP E 57540 c; Color LaserJet Managed Flow MFP E 57540 dn; Color LaserJet Managed Flow MFP E 57540 xhn; Color LaserJet Managed M 550 Series; Color LaserJet Managed M 553 dnm; Color LaserJet Managed M 553 xm; Color LaserJet Managed MFP M 577 dnm; Color LaserJet Managed MFP M 577 Series; Color LaserJet Mangaged Flow MFP M 577 cm
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, cf363x, magenta, 508x, toner, 9500, 9.500, seiten, laserjet, hohe, kapazitt, tonerkartusche, kapazität, tonerpatrone, original, enterprise, cartridge, no.508x, color, 9500seiten, no508x, inc., kapazität:, ergiebigkeit, packard, 9.500seiten, flow
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,53*
€ 250,48*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 235,68*
€ 251,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 250,99*
€ 266,47*
Frei Haus
ab € 259,64*
€ 274,49*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 265,74*
€ 281,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,83*
€ 304,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.