Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2301017 Herst.-Nr.: 4236807 EAN/GTIN: 4018474236807 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Pelikan 1246B - Schwarz - Tonerpatrone (entspricht: Brother TN321BK) - für Brother DCP-L8400, DCP-L8450, MFC-L8650, MFC-L8850; HL-L8250, L8350 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Pelikan | Hersteller Art. Nr. | 4236807 | Modell | 1246B | EAN/UPC | 4018474236807 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Pelikan 1246B - Schwarz - Tonerpatrone (entspricht: Brother TN321BK) | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Kompatibel mit | Brother DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW; HL-L8250CDN, L8350CDW, L8350CDWT | Ausführliche Details Allgemein | | Kompatible Kassette | Brother TN321BK | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Brother DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW Brother HL-L8250CDN, L8350CDW, L8350CDWT | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,7 kg | Kompatible Kassette: | Brother TN321BK | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Farbkategorie: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner black, lasertoner für brother, toner für brother schwarz, 4236807, pelikan, toner, brother, tn321bk, 1246b, schwarz, 1246, 321bk, rebuilt, kompatibel, kapazität:, 2.500, seiten, kapazitt, 2500, kapazität |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 13,34* | € 19,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 21,76* | € 28,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,71* | € 28,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 27,29* | € 36,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|