Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2305926 Herst.-Nr.: APHP364SETXLDC EAN/GTIN: 4250164836311 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | AgfaPhoto Multi pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Blisterverpackung - wiederaufbereitet - Tintenpatrone - für HP Deskjet 35XX; Photosmart 55XX B111, 6520, 65XX B211, 7510 C311, B110, Wireless B110 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | AgfaPhoto | Hersteller Art. Nr. | APHP364SETXLDC | Modell | Multi pack | EAN/UPC | 4250164836311 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | AgfaPhoto Multi pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Patronenmerkmale | Chip | Ergiebigkeit | Bis zu 550 Seiten (Schwarz) Bis zu 820 Seiten (Cyan) Bis zu 820 Seiten (Magenta) Bis zu 820 Seiten (Gelb) | Enthaltene Menge | 4er-Pack | Packungstyp | Blisterverpackung | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verpackungs-Recycling-Inhalt | 80 % - hergestellt aus recyceltem Plastik | Kompatibel mit | HP Deskjet 3520, 3522, 3524; Photosmart 5510 B111, 5514 B111, 6510 B211, 6515 B211, 6520, 7510 C311, B110, Plus B210, Premium C309, Premium Fax C309, Premium Fax C410, Premium TouchSmart Web C309, Wireless B110 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | Patronenmerkmale | Chip | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 550 Seiten 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 820 Seiten 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 820 Seiten 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 820 Seiten | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001 | Preistyp | Wiederaufbereitet | Packungstyp | Blisterverpackung | Verpackungs-Recycling-Inhalt | 80 % - hergestellt aus recyceltem Plastik | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP Deskjet 3520, 3522, 3524 HP Photosmart 5510 B111a, 5514 B111c, 5514 B111h, 6510 B211a, 6515 B211a, 6520, 7510 C311a, B110a, Plus B210b, Plus B210c, Premium C309g, Premium C309h, Premium Fax C309a, Premium Fax C309c, Premium Fax C410a, Premium Fax C410b, Premium Fax C410c, Premium Fax C410d, Premium Fax C410e, Premium TouchSmart Web C309n, Wireless B110a, Wireless B110b, Wireless B110c | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz.: | 4er-Pack | Patronenmerkmale: | Chip | Kennzeichnung: | ISO 9001, ISO 14001 | Preistyp: | Wiederaufbereitet | Packungstyp: | Blisterverpackung | Verpackungs-Recycling-Inhalt: | 80 % - hergestellt aus recyceltem Plastik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone, agfaphoto, aphp364setxldc, magenta, 7510, b110, schwarz, cyan, gelb, 6520, ink., b/c/m/y, ml+3x3, multi, pack, 4erpack, kompatibel, blisterverpackung, wiederaufbereitet, tintenpatrone, alternative, deskjet, 35xx;, photosmart, 55xx, b111, 65xx |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,65* | € 27,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,53* | € 37,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|