| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2318440 Herst.-Nr.: 740243-001 EAN/GTIN: 5712505130506 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Netzteil - Wechselstrom 110-120 V - 120 Watt - für EliteDesk 705 G1; ProOne 400 G1 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 740243-001 | Modell | HP | EAN/UPC | 5712505130506 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Netzteil - 120 Watt | Gerätetyp | Netzteil - extern | Eingangsspannung | Wechselstrom 110-120 V | Ausgangsspannung | 19.5 V | Leistungskapazität | 120 Watt | Entwickelt für | EliteDesk 705 G1; ProOne 400 G1 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 110-120 V | Ausgangsspannung | 19.5 V | Leistungskapazität | 120 Watt | Effizienz | 88% | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP EliteDesk 705 G1 HP ProOne 400 G1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Gerätetyp: | Netzteil - extern | Eingangsspannung: | Wechselstrom 110-120 V | Ausgangsspannung: | 19.5 V | Leistungskapazität: | 120 Watt | Effizienz: | 88% | Entwickelt für: | HP EliteDesk 705 G1 , HP ProOne 400 G1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 740243, 740243001, 120w, 19.5v, 195v, adaptor, netzteil, wechselstrom, 110120, watt, elitedesk, proone, hewlett, packard, spsp/s, 3p/rc, spsps, 3prc |
| | |
| |