| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2321240 Herst.-Nr.: 742110-A41 EAN/GTIN: 5711045951473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | HP - Tastatur- und Touchpad-Set - hinterleuchtet - Belgien - Schwarz - für Spectre x2 | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 742110-A41 | Modell | HP | EAN/UPC | 5711045951473 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Tastatur- und Touchpad-Set - Belgien - Schwarz | Gerätetyp | Tastatur- und Touchpad-Set | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Lokalisierung und Layout | Belgien | Zeigegerät | Touchpad | Farbe | Schwarz | Entwickelt für | Spectre x2 13, 13-h200eb, 13-h200ed, 13-h200ef, 13-h200eo, 13-h200es, 13-h200ew, 13-h201ef, 13-h201eo, 13-h202el, 13-h205eg, 13-h210en, 13-h251sa, 13-h255sa, 13-h275eo, 13-h281nr | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur- und Touchpad-Set | Hintergrundbeleuchtet | Ja | | | Eingabegerät | | Lokalisierung und Layout | Belgien | Region | Belgien | | | Zeigegerät | | Typ | Touchpad | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | Zubehör im Lieferumfang | Tastaturhalterung | Enthaltene Kabel | 1 x Tastaturkabel 1 x Kabel für Hintergrundbeleuchtung | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Spectre x2 13, 13-h200eb, 13-h200ed, 13-h200ef, 13-h200eo, 13-h200es, 13-h200ew, 13-h201ef, 13-h201eo, 13-h202el, 13-h205eg, 13-h210en, 13-h251sa, 13-h255sa, 13-h275eo, 13-h281nr | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Tastatur- und Touchpad-Set | Hintergrundbeleuchtet: | Ja | Lokalisierung und Layout: | Belgien | Region: | Belgien | Typ: | Touchpad | Farbe: | Schwarz | Zubehör im Lieferumfang: | Tastaturhalterung | Enthaltene Kabel: | 1 x Tastaturkabel , 1 x Kabel für Hintergrundbeleuchtung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tastatur, tastatur touchpad hp, hp ersatztastatur, ersatzteil tastatur, 742110, 742110a41, schwarz, spectre, keyboard, belgium, tastatur, touchpadset, hinterleuchtet, belgien, docking, connector, notebook, universal, ultrabook, touchpad |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |