Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-2342010
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     750450-001
EAN/GTIN:
     5712505251195
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit

Übersicht

Kurzinfo  HP - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  779802-001
Modell  HP
EAN/UPC  5712505484036

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - Festplatte - 1 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Entwickelt für  ProLiant ML10 v2 (3.5"), ML10 v2 Base (3.5"), ML10 v2 Entry (3.5"), ML10 v2 Performance (3.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant ML10 v2 (3.5"), ML10 v2 Base (3.5"), ML10 v2 Entry (3.5"), ML10 v2 Performance (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
1 TB
Formfaktor:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 1tb 7.2k lff sata festplatte, backup batterie, hpe backup batterie, enterprise, hewlett, packard, smart, storage, battery, 750450001, 7200, 750450, festplatte, intern, 3.5", sata, 6gb/s, 779802001, 779802, 6gbs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 7,50*
ab € 68,72*
€ 89,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,08*
€ 104,76*
€ 7,14*
ab € 81,09*
€ 104,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.