Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV CO-200 - Weiß - LCD - Batterie/Akku - AA (0023510112)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2344325
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0023510112
EAN/GTIN:
     4260070560217
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Produkttext

Sicherheitsprodukt 85 db lauter Alarmton und rotes Blinklicht Alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft - optisch und akustisch Automatische Selbsttest-Funktion Permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit Blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der CO-Konzentration, Batteriewechsel, etc. Unabhängig, Batteriebetrieb Batteriekontrolle - warnt bei schwacher Batterie 3 x 1,5 V Batterien Typ AA (nicht inkl.) Warnsignal bei schwacher Batterie

Hauptmerkmale

Funktionen  
Übertragungstechnik  Nicht
Produktfarbe  Weiß
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD
  
Energie  
Energiequelle  Batterie/Akku
Eingangsspannung  1.5
Kompatible Batteriegrößen  AA
Anzahl unterstützter Batterien  3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Übertragungstechnik:
Nicht
Produktfarbe:
Weiß
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Energiequelle:
Batterie/Akku
Eingangsspannung:
1.5
Kompatible Batteriegrößen:
AA
Anzahl unterstützter Batterien:
3
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku, 20565, 0023510112, protector, co250, kohlenmonoxidmelder, batteriebetrieben, detektiert, kohlenmonoxid, co200, weiß, batterie/akku, batterieakku, melder, batterie, akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.