Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LSA300 531 Einsatzgerät Grau (LSA300531)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger LSA300 531 Einsatzgerät Grau
Schwaiger LSA300 531 Einsatzgerät Grau
Schwaiger LSA300 531 Einsatzgerät Grau
Schwaiger LSA300 531 Einsatzgerät Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-2349592
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LSA300531
EAN/GTIN:
     4004005300970
Suchbegriffe:
LSA Anlegewerkzeug
lsa anlegewerkzeug

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  70 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  125 mm
  
Technische Details  
Typ  Einsatzgerät
Produktfarbe  Grau
Material  Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
125 mm
Typ:
Einsatzgerät
Produktfarbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schwaiger, lsa300531, 300531, grau, plus, anlegewerkzeug, lsa300, einsatzgerät, einsatzgert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,96*
€ 11,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,69*
€ 27,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.