Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2353049 Herst.-Nr.: 86479 EAN/GTIN: 4043619864799 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Keystone module - Modulare Eingabe - RJ-45 (Packung mit 24) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 86479 | Modell | Keystone module | EAN/UPC | 4043619864799 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Keystone module - Modulare Eingabe | Produkttyp | Modulare Eingabe - CAT 6a - RJ-45 | Paketierte Menge | 24 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Packungsinhalt | Abdeckung, Kabelbinder | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.45 cm x 3.53 cm x 2.2 cm | Portanzahl | 1 Anschluss | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 24 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Modulare Eingabe - CAT 6a | Packungsinhalt | Abdeckung, Kabelbinder | Breite | 1.45 cm | Tiefe | 3.53 cm | Höhe | 2.2 cm | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Portanzahl | 1 Anschluss | Terminierungsart | LSA (Krone) | Technologie | STP-Kabel | Merkmale | Keystone-Typ | Geleisteter Anschluss | 1 x RJ-45 weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Paketierte Menge: | 24 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Modulare Eingabe - CAT 6a | Packungsinhalt: | Abdeckung, Kabelbinder | Breite: | 1.45 cm | Tiefe: | 3.53 cm | Höhe: | 2.2 cm | Portanzahl: | 1 Anschluss | Terminierungsart: | LSA (Krone) | Technologie: | STP-Kabel | Merkmale: | Keystone-Typ | Geleisteter Anschluss: | 1 x RJ-45 weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: delock, 86479, keystone, rj45, module, modulare, eingabe, packung, buchse, kompakt, modul, cat6a, stck, cat.6a, stück, 4014619646654, werkzeugfrei, stk., [86479], set: |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 106,74* | € 132,58* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 108,63* | € 134,95* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 110,68* | € 137,33* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,50* | € 137,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 111,66* | € 138,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|