Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2377533 Herst.-Nr.: 99104 EAN/GTIN: 0023942991045 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim Metal Executive - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 - Gold | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 99104 | Modell | Metal Executive | EAN/UPC | 4021499991040 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim Metal Executive - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.0 | Speicherkapazität | 16 GB | Farbe | Gold | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 or later | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 16 GB | Farbe | Gold | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Interfacetyp | USB 3.0 | Besonderheiten | COB (Chip on Board)-Technologie, Metallgehäuse, Schlüsselanhängeröse | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 or later | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 16 GB | Farbe: | Gold | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Interfacetyp: | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 16gb, flash stick, verbatim, 99104, metal, executive, gold, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 16gb, stick, usbstick, drive, usb3.0, mediacomit, retail, usb30, usb3, mediacom |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,17* | € 8,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,18* | € 8,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,34* | € 8,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,61* | € 9,29* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,57* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|