Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VKK 2 - DIN-Schienen-Verteilerkasten - Pebble Grey, RAL 7032 (50-520-01000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-237758
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50-520-01000
EAN/GTIN:
     4001895765391
Suchbegriffe:
7032
01000
5052001000
corning

Übersicht

Kurzinfo  3M VKK 2 - DIN-Schienen-Verteilerkasten - Pebble Grey, RAL 7032
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  3M
Hersteller Art. Nr.  50-520-01000
Modell  VKK 2
EAN/UPC  4001895765391

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3M VKK 2 - DIN-Schienen-Verteilerkasten
Produkttyp  DIN-Schienen-Verteilerkasten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9 cm x 5.1 cm x 20 cm
Gewicht  130 g
Produktmaterial  Thermoplast
Produktzertifizierungen  IEC 60529 IP31

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  DIN-Schienen-Verteilerkasten
Produktmaterial  Thermoplast
Breite  9 cm
Tiefe  5.1 cm
Höhe  20 cm
Gewicht  130 g
Farbe  Pebble Grey, RAL 7032
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  IEC 60529 IP31

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
DIN-Schienen-Verteilerkasten
Produktmaterial:
Thermoplast
Breite:
9 cm
Tiefe:
5.1 cm
Höhe:
20 cm
Farbe:
Pebble Grey, RAL 7032
Produktzertifizierungen:
IEC 60529 IP31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.