Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2381333 Herst.-Nr.: 842064 EAN/GTIN: 4961311894350 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ricoh - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - Tonerpatrone - für Gestetner MP C2551; Nashuatec MP C2551; NRG MP C2551; Rex Rotary MP C2551; Aficio MP C2551 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Ricoh | Hersteller Art. Nr. | 842064 | Modell | | EAN/UPC | 4961311894350 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ricoh - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Cyan | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Kompatibel mit | Gestetner MP C2551; Nashuatec MP C2551; NRG MP C2551; Rex Rotary MP C2551; Aficio MP C2551 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Cyan | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Gestetner MP C2551 Nashuatec MP C2551 NRG MP C2551 Rex Rotary MP C2551 Ricoh Aficio MP C2551 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Cyan | Patronenleistung: | Hohe Ergiebigkeit |
Kompatible Geräte: | | NRG: | MP C 2051; MP C 2551 | Ricoh: | Aficio MP C 2051; Aficio MP C 2051 AD; Aficio MP C 2551; Aficio MP C 2551 AD | Infotec: | MP C 2051 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Gestetner, Toner Cartridge Gestetner, Toner Gestetner, Tonerkartusche Gestetner, Tonerkassette Gestetner, Lasertoner Nashuatec, Toner Cartridge Nashuatec, Toner Nashuatec, Tonerkartusche Nashuatec, Tonerkassette Nashuatec, Lasertoner REX Rotary, Toner Cartridge REX Rotary, Toner REX Rotary, Tonerkartusche REX Rotary, Tonerkassette REX Rotary, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh toner cartridge, lasertoner, 842064, ricoh, toner, cyan, 2551, c2551, 4961311859779, 9500, type, mpc2551e, 9500seiten, kapazität:, 9.500, seiten, kapazitt, kapazität |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 82,43* | € 86,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,44* | € 86,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 82,74* | € 86,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|