Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUS-Electronics GEODOME LE 337HD - CCTV-Kamera - Kuppel - Farbe - 1,4 MP - 1280 x 720 - feste Brennweite - Composite - DC 12 V (13300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2381458
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     13300
EAN/GTIN:
     4260195433236
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera

Übersicht

Kurzinfo  GEODOME LE 337HD - CCTV-Kamera - Kuppel - Farbe - 1,4 MP - 1280 x 720 - feste Brennweite - Composite - DC 12 V
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  LUPUS-Electronics
Hersteller Art. Nr.  13300
EAN/UPC  4260195433236

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GEODOME LE 337HD - CCTV-Kamera
Gerätetyp  CCTV-Kamera - feste Kuppel
Kameramontagetyp  Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.36 cm x 11.36 cm x 8.54 cm
Gewicht  350 g
Konnektivitätstechnologie  Verdrahtet
Kamera  Farbe
Max Auflösung  1280 x 720
Typ des optischen Sensors  CMOS - 8.5 mm (1/3") (1/3") - 1,4 MP
Mindestbeleuchtung  0.01 Lux - F1.2 - AGC on
0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung  Feste Brennweite
Brennweite  3.6 mm
Schnittstellen  Composite Video
Spannung  DC 12 V
Leistungsmerkmale  Gegenlichtkorrektur, digitale Geräuschminderung, Infrarot-Sperrfilter, Smart IR, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  -30 °C - 60 °C

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  CCTV-Kamera
Kameramontagetyp  Deckenmontage
Konnektivitätstechnologie  Verdrahtet
Breite  11.36 cm
Tiefe  11.36 cm
Höhe  8.54 cm
Gewicht  350 g
  
Kamera  
Typ  Farbe - feste Kuppel
Max. Digitalvideoauflösung  1280 x 720
Belichtungsbereich  1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung  0.01 Lux - F1.2 - AGC on
0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Infrarrotabstand  20 m
Leistungsmerkmale  Gegenlichtkorrektur, digitale Geräuschminderung, Infrarot-Sperrfilter, Smart IR, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich
  
Bildsensor  
Typ  1,4 MP CMOS 8.5 mm (1/3") (1/3")
Effektive Pixel  1305 x 720
  
Objektivbau  
Typ  Feste Brennweite
Brennweite  3.6 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)  70
  
Schnittstellen  
Video  Composite Video
Anz. Alarmeingänge  1
Anz. Alarmausgänge  1
  
Erweiterung / Konnektivität  
Anschlüsse  Composite Video - BNC
Audioeingang
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 60529 IP66
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  DC 12 V
Stromversorgungsgerät  3.3 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -30 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
CCTV-Kamera
Kameramontagetyp:
Deckenmontage
Konnektivitätstechnologie:
Verdrahtet
Breite:
11.36 cm
Tiefe:
11.36 cm
Höhe:
8.54 cm
Typ:
Farbe - feste Kuppel
Max. Digitalvideoauflösung:
1280 x 720
Belichtungsbereich:
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung:
0.01 Lux - F1.2 - AGC on , 0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Infrarrotabstand:
20 m
Effektive Pixel:
1305 x 720
Brennweite:
3.6 mm
Horizontales Blickfeld (Grad):
70
Video:
Composite Video
Anz. Alarmeingänge:
1
Anz. Alarmausgänge:
1
Anschlüsse:
Composite Video - BNC , Audioeingang
Kennzeichnung:
IEC 60529 IP66
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 V
Stromversorgungsgerät:
3.3 Watt
Min Betriebstemperatur:
-30 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, lupus überwachungskamera, 13300, geodome, 337hd, 1280, lupus, electronics, lupuselectronics, überwachungskamera, berwachungskamera, kuppel, farbe, feste, brennweite, composite, 720p, 4260195433069, le337, minimale, ausmaße, maximale, videoüberwachung:, winzigen, ø113.6mm, h)85.4mm, schafft, überall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 68,76*
€ 88,44*
Frei Haus
ab € 68,77*
€ 88,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,50*
€ 93,43*
Frei Haus
ab € 82,79*
€ 105,17*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,09*
€ 134,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.