Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJIFILM - LTO Ultrium WORM 7 - 6 TB / 15 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujifilm LTO Ultrium 7 WORM Leeres Datenband 6 TB
Fujifilm LTO Ultrium 7 WORM Leeres Datenband 6 TB
Artikel-Nr.:
     2753I-2386045
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16495661
EAN/GTIN:
     4547410316995
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Übersicht

Kurzinfo  FUJIFILM - LTO Ultrium WORM 7 - 6 TB / 15 TB
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Fujifilm
Hersteller Art. Nr.  16495661
Modell  FILM
EAN/UPC  4547410316995

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  FUJIFILM - LTO Ultrium WORM 7 - 6 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 7
Kapazität ohne Komprimierung  6 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  15 TB
Bandlänge  960 m
Besonderheiten  NANOCUBIC Nano-Beschichtungstechnologie, Barium Ferrite

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 7
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  6 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  15 TB
Bandlänge  960 m
Archivierungsdauer  30 Jahre
Besonderheiten  NANOCUBIC Nano-Beschichtungstechnologie, Barium Ferrite
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
LTO Ultrium WORM
Bandkassette:
Ultrium 7
Kapazität ohne Komprimierung:
6 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
15 TB
Bandlänge:
960 m
Archivierungsdauer:
30 Jahre
Besonderheiten:
NANOCUBIC Nano-Beschichtungstechnologie, Barium Ferrite
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band fujifilm, lto band, lto cartridge ultrium 7, 16495661, fuji, worm, ultrium, lto7, fujifilm, 6/15tb, 6tb/15tb, tape, kapazität:, 615tb, 6tb15tb, kapazitt, 15tb, kapazität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,84*
€ 77,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,18*
€ 123,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.