Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Netzteil - für LG 27MP35VQ-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2394358
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA1346
EAN/GTIN:
     5712505217368
Suchbegriffe:
Monitor Netzteil
Monitornetzteil
monitor netzteil 19v
monitor netzteil

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Netzteil - für LG 27MP35VQ-B
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBA1346
Modell  
EAN/UPC  5712505217368

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Netzteil
Gerätetyp  Netzteil - extern
Ausgangsspannung  19 V
Ausgabeanschlussstellen  1 x Gleichstromstecker 6,4 mm (ID: 4,4 mm)
Entwickelt für  LG 27MP35VQ-B

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Gleichstromstecker 6,4 mm (ID: 4,4 mm)
Ausgangsspannung  19 V
Elektrischer Strom max.  1.7 A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  LG 27MP35VQ-B

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x Gleichstromstecker 6,4 mm (ID: 4,4 mm)
Ausgangsspannung:
19 V
Elektrischer Strom max.:
1.7 A
Enthaltene Kabel:
Stromkabel
Entwickelt für:
LG 27MP35VQ-B
Weitere Suchbegriffe: coreparts, mba1346, 1346, power, adapter, netzteil, 27mp35vqb, 27mp35vq
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 10,00*
ab € 11,55*
€ 12,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,28*
€ 29,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.