Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Vivanco 36640 RF Wireless Optisch 1600DPI Schwarz rechts Maus (36640)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2753I-2401505
Hersteller:
Vivanco
Herst.-Nr.:
36640
EAN/GTIN:
4008928366402
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Produkttext
Die Funk-Maus mit optischem Sensor überzeugt durch ihre geräuscharme, fast lautlosen Haupttasten. So entstehen nahezu keine oder kaum Klickgeräusche. Deshalb ist die Maus ideal für störungsfreies, entspanntes Arbeiten zu Hause oder im Büro geeignet. Die hohe Abtast-Genauigkeit bis 1600 dpi ermöglicht eine präzise, feine Steuerung der Maus. Mit dem Schalter zum Anpassen der Auflösung auf 800; 1200; 1600 dpi, kann die optimale Genauigkeit für verschiedene Anwendungen schnell und einfach eingestellt werden. Das elegante, ergonomische Design ist perfekt für eine natürliche Handhaltung, ermüdungsarmes Arbeiten geeignet. Die Soft Touch Oberfläche an den Seiten ermöglicht einen rutschfesten, angenehmen Griff. Kleine Kontaktpunkte unter der Maus sorgen für leichtgängige Bewegungen auf dem Mauspad. Der USB Mini-Receiver lässt sich unter der Maus im Gehäuse verstauen.
Hauptmerkmale
Eingabegerät
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Zweck
Büro
Schaltflächenarten
Gedrückte Tasten
Tastenanzahl
5
Scroll Typ
Reifen
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Benutzung
PC/notebook
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Energie
Energiequelle
Batterien
Systemanforderung
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
42 mm
Verpackungsinformation
Receiver enthalten
Ja
Batterien enthalten
Ja
Anzahl
1
Verpackungsart
Sichtverpackung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Zweck:
Büro
Schaltflächenarten:
Gedrückte Tasten
Tastenanzahl:
5
Scroll Typ:
Reifen
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Empfohlene Benutzung:
PC/notebook
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB
Energiequelle:
Batterien
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
73 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
42 mm
Receiver enthalten:
Ja
Batterien enthalten:
Ja
Anzahl:
1
Verpackungsart:
Sichtverpackung
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
wireless optical mouse black
,
cordless maus
,
funkmaus schwarz
,
36640
,
vivanco
,
maus
,
1600
,
funkübertragung
,
optische
,
abtastung
,
1.600
,
auflösung
,
scrollrad
,
tasten
,
verwend
,
wireless
,
optisch
,
1600dpi
,
schwarz
,
rechts
,
funkbertragung
,
auflsung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,16*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,39*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen