Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store n Stay NANO - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB3.0 - Blau (98710)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2410963
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98710
EAN/GTIN:
     0023942987109
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Store n Stay NANO - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Blau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  98710
Modell  Store n Stay NANO
EAN/UPC  4007134008595

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim Store n Stay NANO - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Blau
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.x oder höher, Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Blau
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.x oder höher, Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Blau
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb 3.0 usb stick, flash stick, usb 3.0 flash stick, 98710, verbatim, nano, stay, store, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, blau, 32gb, usbstick, stick, drive, store'n, retail, mediacomit, disk, eine, flache, bauweise, eignet, sich, daher, perfekt, verwendung, geräten
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 5,86*
€ 6,78*
ab € 4,32*
€ 6,06*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 4,34*
€ 6,16*
€ 6,70*
ab € 5,02*
€ 7,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,82*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
98709
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.