| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2413500 Herst.-Nr.: 46480 EAN/GTIN: 4002888464802 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) - LC Multi-Mode (M) - 1 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM2 - halogenfrei | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 46480 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Patch-Kabel - 1 m | Typ | Patch-Kabel - OM2 | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | Leistungsmerkmale | Halogenfrei , komprimiert | Länge | 1 m | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | Anschluss/Anschlüsse | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OM2 | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | Faseranzahl | 2 | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | Leistungsmerkmale | Halogenfrei , komprimiert | Länge | 1 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - OM2 | Technologie: | Glasfaser | Glasfasertyp: | Multi-Modus | Faseranzahl: | 2 | Kern- / Manteldurchmesser: | 50/125 Mikrometer | Leistungsmerkmale: | Halogenfrei , komprimiert | Länge: | 1 m | Anschluss/Anschlüsse: | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 2 x LC Multi-Mode - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc/lc 1 m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, lindy, 46480, multimode, multi, mode, glasfaser, 50125, lwlduplexkabel, patchkabel, duplex, 50/125, mikrometer, halogenfrei, duplexkabel, patch, kabel, 50125m, lc/lc, 50/125µm, lclc, 125µm, 50/125æm, anschlusskabel, 1.00, 125æm |
| | |
| |