Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2429114 Herst.-Nr.: 3533480 EAN/GTIN: 4034303022151 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intenso Speed Line - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Schwarz | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Intenso | Hersteller Art. Nr. | 3533480 | Modell | Speed Line | EAN/UPC | 4034303022151 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intenso Speed Line - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.0 | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Schwarz | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.x, Linux 2.4.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Schwarz | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 35 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 20 MB/s | Interfacetyp | USB 3.0 | Besonderheiten | Schutzkappe | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.x, Linux 2.4.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 65 mm | Tiefe | 9 mm | Höhe | 19 mm | Gewicht | 8 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Farbe: | Schwarz | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 35 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 20 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.0 | Besonderheiten: | Schutzkappe | Breite: | 65 mm | Tiefe: | 9 mm | Höhe: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, intenso, 3533480, speed, line, schwarz, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 32gb, stick, usbstick, usbdrive, drive, flashdrive, blister, gen., typa, 70mb/s, speedline, black, speicherkapazität, mb/sekunde, schreibgeschwind, 70mbs, speicherkapazitt, mbsekunde |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,09* | € 4,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,15* | € 4,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,26* | € 4,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,72* | € 5,37* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 13,84* | € 18,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|