Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2440345 Herst.-Nr.: 1811131 EAN/GTIN: 3660849515225 |
| |
|
| | |
| Produkttext Kompakter io Funkempfänger/-sender (als Zwischenstecker) für die io Ansteuerung eines Außenjalousieantriebes mit mechanischer Endabschaltung. Innovative automatische Laufzeiteinstellung für die Inbetriebnahme. Rückmeldung jeder Position (inkl. Lamellenneigung) für eine flexible Automatisierung. Schnelle Montage zwischen Antriebsstecker (STAS3) eines Standard 4-adrigen 230V Raffstoreantriebes und Netzzuleitung (STAK3) Schnelle Inbetriebnahme: Automatische Laufzeiteinstellung, durch Erkennung der (am Antrieb eingestellten) Endlagen. Die „my“ Lieblingsposition ist ebenfalls voreingestellt und kann jederzeit auf jeder beliebigen Höhe positioniert und direkt angefahren werden. Bedienung über Situo Mobile io VB, Smoove Sensitive (Selektor auf Mode 3), Chronis io, Telis Composio io, Easy Sun io, TaHoma Hauptmerkmale Leistung | | Anzahl | 1 | Produktfarbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Anzahl: | 1 | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, rohrmotorsteuerung, 1811131, somfy, 3660849111311, funkempfänger, somy, variation, slim, receiver, plug, jalousiesteuerung, funkempfnger |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,94* | € 121,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,06* | € 122,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,09* | € 125,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,26* | € 127,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 5,95* | ab € 117,77* | € 141,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|