Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CWIZ-04/01 - Wippe - Weiß - Kunststoff - IP20 - 55 mm - 55 mm (126050)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-2457926
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     126050
EAN/GTIN:
     4015081236374
Suchbegriffe:
Drehschalter
Taster Wippe
Wippe
eaton wippe weiß

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Wippe
Produktfarbe  Weiß
Gehäusematerial  Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  55 mm
Höhe  55 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,0 kg
Produkttyp:
Wippe
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: taster wippe, taster wippe eaton, 126050, eaton, wippe, cwiz04/01, powerware, cwiz0401, cwiz, 4fach, 343980, fach, stück, installation, reinweiss, weiß, kunststoff, ip20, stck
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,61*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 6,72*
1
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 6,76*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,79*
€ 6,94*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 20,04*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.