Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freecomm 150 - AAA - Alkali - 54 x 116 x 27 mm (20131)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2458829
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20131
EAN/GTIN:
     4016138437492
Suchbegriffe:
20131
stabo
freecomm
pmrhandfunkgerät

Produkttext

stabo wurde Anfang der 60er Jahre gegründet und gehört seitdem zu den führenden Anbietern von Funktechnik in Deutschland. Unser Sortiment umfasst leistungsfähige Hand- und Mobilfunkgeräte, Transceiver und Empfänger sowie praktisches Zubehör - insgesamt über 1600 Produkte aus den Bereichen CB-Funk, Kurzstreckenfunk und Betriebsfunk. Verschiedene Home Security-Produkte runden das Sortiment ab.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzahl Kanäle  8
Arbeitsfrequenz  446 MHz
Leistung übertragen  500 mW
  
Energie  
Warnanzeige bei geringem Ladestand  Ja
Akku-/Batterietyp  AAA
Zahl der unterstützten Batterien  3
Batterietechnologie  Alkali
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  54 x 116 x 27 mm
Gewicht  73g
  
Verpackungsinhalt  
Gürtelclip  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Anzahl Kanäle:
8
Arbeitsfrequenz:
446 MHz
Leistung übertragen:
500 mW
Warnanzeige bei geringem Ladestand:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AAA
Zahl der unterstützten Batterien:
3
Batterietechnologie:
Alkali
Abmessungen (BxTxH):
54 x 116 x 27 mm
Gürtelclip:
Ja
Weitere Suchbegriffe: alkali, pmrhandfunkgert, handfunkgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.