Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xComfort CHSZ-12/03 - Fernbedienung - drahtlos - 868,3 MHz - Grau, RAL 7037 (109384)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2463999
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109384
EAN/GTIN:
     4015081089871
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
EIB-Handsender
KNX-Handsender

Übersicht

Kurzinfo  Eaton xComfort CHSZ-12/03 - Fernbedienung - drahtlos - 868.3 MHz - Grau, RAL 7037
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Eaton
Hersteller Art. Nr.  109384
Modell  Eaton xComfort CHSZ-12/03
EAN/UPC  4015081089871

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Eaton xComfort CHSZ-12/03 - Fernbedienung
Produkttyp  Fernbedienung
Stromquelle  Batterie
Konnektivität  Drahtlos
Frequenzband  868.3 MHz
Farbe  Grau, RAL 7037
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.5 cm x 2.1 cm x 15.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fernbedienung
Stromquelle  Batterie
Anschlusstechnik  Drahtlos - Funkgerät
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen  50 m
Frequenzband  868.3 MHz
Merkmale  12 Kanäle
  
Verschiedenes  
Farbe  Grau, RAL 7037
Batterie erforderlich  2 x AAA-Typ
Kennzeichnung  IP20
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.5 cm
Tiefe  2.1 cm
Höhe  15.3 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
121,0 kg
Produkttyp:
Fernbedienung
Stromquelle:
Batterie
Anschlusstechnik:
Drahtlos - Funkgerät
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen:
50 m
Frequenzband:
868.3 MHz
Merkmale:
12 Kanäle
Farbe:
Grau, RAL 7037
Batterie erforderlich:
2 x AAA-Typ
Kennzeichnung:
IP20
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
2.1 cm
Höhe:
15.3 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Fernbedienung, funk-handsender 12kanal, funk handsender, 109384, eaton, chsz12/03, chsz1203, chsz, 7037, fernbedienung, grau, powerware, xcomfort, kabellos, 868.3, 8683, 12fach, 194859, stück, installation, funkfernbedienung, 12kanal, wireless, speziell, drucktasten, stck, funk, fach, kanal
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,80*
€ 100,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,89*
€ 100,74*
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 102,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,79*
€ 104,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 133,18*
€ 161,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
110771
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.