Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC C410 Color Mix Candy jar - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Blau, Gelb, lila, Rot, grün (Packung mit 80)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2468572
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD8GC410JAR80
EAN/GTIN:
     3126170122223
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  EMTEC C410 Color Mix Candy jar - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Blau, Gelb, lila, Rot, grün (Packung mit 80)
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  DEXXON
Hersteller Art. Nr.  ECMMD8GC410JAR80
EAN/UPC  3126170122223

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EMTEC C410 Color Mix Candy jar - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Packungsmenge  80 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Blau, Gelb, lila, Rot, grün
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  80 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Blau, Gelb, lila, Rot, grün
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  57 mm
Tiefe  19 mm
Höhe  9 mm
Gewicht  7 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Packungsmenge:
80 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
8 GB
Farbe:
Blau, Gelb, lila, Rot, grün
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
57 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 speicherstick 8gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, emtec, candy, ecmmd8gc410jar80, c410, blau, gelb, grün, usbstick, color, usbflashlaufwerk, lila, packung, stick, flash, laufwerk, usb2.0, pces, violett, usb20, usb2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.