Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman KSR10 Roboterplattform und -set (KSR10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2473960
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     KSR10
EAN/GTIN:
     5410329399498
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter-Bausatz
Experimentier-Kasten

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  660g
Höhe  38 cm
  
Verpackungsinhalt  
Batterien mitgeliefert  Nicht
  
Energie  
Batterietechnologie  Alkali
Externes Netzteil  Nicht
Zahl der unterstützten Batterien  4
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Gelb
  
Management-Funktionen  
ferngesteuert  Nicht

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
38 cm
Batterien mitgeliefert:
Nicht
Batterietechnologie:
Alkali
Externes Netzteil:
Nicht
Zahl der unterstützten Batterien:
4
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
ferngesteuert:
Nicht
Weitere Suchbegriffe: Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, technisches spielzeug lernbausatz, ksr10, velleman, whadda, roboterarm, bausatz, roboto, ranka, roboterplattform, roboter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,65*
€ 48,33*
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 48,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,24*
€ 76,59*
6 Tage
96
€ 6,99*
ab € 70,36*
€ 89,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M10800
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.