Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL BM03 - Kabellos - 868.35 MHz - 15 m - 500 m - Weiß - 108° (43445)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2477027
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43445
EAN/GTIN:
     4011459434458
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funk-Gong

Hauptmerkmale

Sicherheit  
Übertragungstechnik  Kabellos
Arbeitsfrequenz  868.35 MHz
Distanzerfassung  15 m
Transmissionsdistanz  500 m
  
Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Entdeckungswinkel  108°
  
Leistung  
Energiequelle  AC, Akku, Gleichstrom
Akku-/Batterietyp  CR123A
Eingangsspannung  8 - 12 V
Anzahl unterstützter Batterien  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  69 mm
Tiefe  54 mm
Höhe  124 mm
  
Lieferumfang  
Befestigungswinkel enthalten  Ja
Batterien enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Übertragungstechnik:
Kabellos
Arbeitsfrequenz:
868.35 MHz
Distanzerfassung:
15 m
Transmissionsdistanz:
500 m
Produktfarbe:
Weiß
Entdeckungswinkel:
108°
Energiequelle:
AC, Akku, Gleichstrom
Akku-/Batterietyp:
CR123A
Eingangsspannung:
8 - 12 V
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Breite:
69 mm
Tiefe:
54 mm
Höhe:
124 mm
Befestigungswinkel enthalten:
Ja
Batterien enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, grothe bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, 43445, grothe, mistral, f.alle, mistralgongs, 316440, falle, alle, gongs, bm03.1, funk, bewegungs, melder, grohte, schwachstrommaterial, stück, funkbewegungsmelder, bm03.0, funkklingel, bewegungsmelder, bm03, kabellos, 868.35, weiß, 108°, bm031
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,61*
€ 65,97*
€ 5,95*
ab € 51,06*
€ 65,99*
€ 5,00*
ab € 55,05*
€ 70,47*
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 72,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,02*
€ 80,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.