Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Kabelführungsrohr - 10 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2510102
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     129257
EAN/GTIN:
     4005938292578
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelbinder schwarz pa

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Kabelführungsrohr - 10 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  129257
Modell  
EAN/UPC  4005938292578

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Kabelführungsrohr
Produkttyp  Kabelführungsrohr
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6 cm
Länge  10 m
Produktmaterial  Polyethylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelführungsrohr
Produktmaterial  Polyethylen
Breite  6 cm
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Produkttyp:
Kabelführungsrohr
Produktmaterial:
Polyethylen
Breite:
6 cm
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, kabelschlauch 10m, 129257, helos, schwarz, spiralkabelschlauch, spiral, kabelführungsrohr, zuschneidbar, bündeln, kabeln, kabelfhrungsrohr, bndeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,26*
€ 1,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,28*
€ 18,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.