Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF411X (410X) - Cyan - Kapazität: 5.000 Seiten (CF411X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2513652
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF411X
EAN/GTIN:
     0888793807552
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Produkttext

Nur Original HP Technologie liefert ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und exzellente Druckqualität. Weniger Reparaturen und Störungen; maximieren Sie die Lebensdauer Ihres Druckers mit Original HP Tonerkartuschen. Hohe Druckqualität, auf die sich Ihr Unternehmen verlassen kann.

Übersicht

Kurzinfo  HP 410X - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF411X) - für Color LaserJet Pro M452dn, M452nw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CF411X
Modell  Hewlett-Packard HP 410X
EAN  0888793807552

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 410X - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF411X)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 5.000 Bilder ISO/IEC 19798
Kompatibel mit  Color LaserJet Pro M452dn, M452nw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  36.3 cm
Transporttiefe  10.9 cm
Transporthöhe  12.3 cm
Transportgewicht  900 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 5.000 Bilder ISO/IEC 19798
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Color LaserJet Pro M452dn, M452nw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Transportbreite:
36.3 cm
Transporttiefe:
10.9 cm
Transporthöhe:
12.3 cm
Transportgewicht:
900 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 5.000 Bilder ISO/IEC 19798

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 450 Series; Color LaserJet Pro M 452; Color LaserJet Pro M 452 dn; Color LaserJet Pro M 452 dw; Color LaserJet Pro M 452 nw; Color LaserJet Pro MFP M 377 dw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 477 Series
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner cyan, lasertoner hp, lasertoner, cf411x, 410x, cyan, toner, laserjet, original, tonerpatrone, cartridge, 2433776, hohe, inc., 5000, kapazitt, 5.000, sheet, dideles, našumo, žalsvai, melyna, originali, dažu, kasete, puslapiu, no.410x, 5.000seiten, hewelett
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,50*
ab € 153,92*
€ 180,26*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,85*
€ 181,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 153,77*
€ 181,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 167,16*
€ 193,72*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 169,61*
€ 195,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.