Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CF170 Industrial - Flash-Speicherkarte - 32GB - 170x - CompactFlash (TS32GCF170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2531497
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GCF170
EAN/GTIN:
     0760557825074
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend CF170 Industrial - Flash-Speicherkarte - 32 GB - 170x - CompactFlash
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS32GCF170
Modell  CF170 Industrial
EAN/UPC  0760557825074

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend CF170 Industrial - Flash-Speicherkarte - 32 GB - CompactFlash
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  CompactFlash Card
Speicherkapazität  32 GB
Geschwindigkeit  170x
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  3.3 / 5 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  32 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  170x
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 89.8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 38.15 MB/s
Formfaktor  CompactFlash Card
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  3.3 / 5 V
Besonderheiten  Stoßsicher, Fixed Disk Mode, ECC-Unterstützung, Unterstützung für Wear Leveling-Funktion, Removable Disk Mode, UDMA Mode, vibrationssicher, S.M.A.R.T-Funktion
  
Verschiedenes  
MTBF  1,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.8 mm
Tiefe  36.4 mm
Höhe  3.3 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
32 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
170x
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 89.8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 38.15 MB/s
Formfaktor:
CompactFlash Card
Technologie:
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung:
3.3 / 5 V
MTBF:
1,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
36.4 mm
Höhe:
3.3 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 32 gb, cf-card, transcend cf-card, transcend, cf170, ts32gcf170, industrial, 170x, flashspeicherkarte, compactflash, flash, speicherkarte, 32gb, card, industrie, cfcard, compact, cfkarte, kompaktflash, mb/s, 1000000h, hitzebeständig, schockresistent, bsmi, 1000000, hitzebestndig, karte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 36,21*
€ 47,70*
€ 8,95*
ab € 35,75*
€ 48,50*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 37,20*
€ 48,85*
€ 4,50*
ab € 39,36*
€ 51,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,27*
€ 73,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.